Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Zaradi hladnega brušenja in majhnega števila letečih isker je odobren tudi za uporabo v letalstvu in vesolju - Učinkovito reže tudi trše materiale - Preizkušena kakovost: visoka varnost z rednimi testi Vaše prednosti: - To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega števila letečih isker odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdela tudi trde materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, trda in ostra abrazivna zrna pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Lastnosti:
Oblika orodja: disk
Trdota: MWP - mehka
Velikost zrn: 150
Embalaža izdelka: Vrečka
Abraziv: SiC zelen
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 20 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Vrsta orodja: Polirna kolesa
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 25 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 10 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdelujejo tudi trše materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali. Trda in ostra abrazivna zrna orodja prav tako zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Steklo/trda kovina: primerno
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Aluminij
Lito železo
Titan
Primerno za:
Odstranjejevanje: primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Čiščenje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Poliranje: dobro prilagojeno
Natančna obdelava: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja je odobren tudi za uporabo v letalstvu in vesolju.
Učinkovito reže tudi trše materiale
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov