LUKAS P6SE1 univerzalni polirni kolut fino 80x6 mm luknja 6 mm zrno aluminijevega oksida 120

Št. art.: A29100800060B59
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Polirni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A29100800060B59
EAN/GTIN 4027497010837
Številka proizvajalca A29100800060B59

Opis

Opis:

Vaše dodane vrednosti: - Trajno delo: Izboljšana življenjska doba zaradi optimiziranega spajanja brusnih zrn - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Dobri rezultati na površini so doseženi v kratkem času - Učinkovito reže tudi trše materiale - Zaradi odprtega razprševanja zrn ne prihaja do zamašitve brusne prevleke - Preizkušena kakovost: visoka varnost zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Pri kompaktni zrnatosti je veliko majhnih brusnih delcev povezanih v velik aglomerat, zato ostanejo brusna zrna dlje časa zasidrana v orodju in se orodje ne zamaši: hitreje dosežete želeni rezultat na površini. - Visoka trdota in ostra zrnatost aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.

Lastnosti:

Oblika orodja: disk
Trdota: SHP - zelo trda
Velikost zrn: 120
Embalaža izdelka: Vrečka
Abraziv: EKW CG (kompaktna zrnatost)
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 63 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Vrsta orodja: Polirna kolesa
Nosilec orodja: Izvrtina
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 6 mm
Premer orodja: 80 mm

Prednosti:

Pri kompaktni zrnavosti je veliko majhnih brusnih delcev povezanih v velik aglomerat, zato ostanejo brusna zrna dlje časa zasidrana v orodju in se orodje ne zamaši: hitreje dosežete želeni rezultat na površini.
Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne

Material:

Jeklo
iz nerjavečega jekla
Aluminij
Lito železo

Primerno za:

Odstranjejevanje: primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Trajno delo: Izboljšana življenjska doba zaradi optimalnega spajanja abrazivnih zrn
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Dobre rezultate na površini dosežemo v kratkem času
Učinkovito reže tudi trše materiale
Zaradi odprtega razprševanja zrn se abrazivna plast ne zamaši.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico