Opis:
Ta izjemno zmogljiv brusilni lamelni disk s srpastimi lamelami je popolna in izboljšana alternativa grobim brusilnim diskom ali običajnim brusilnim lamelnim diskom v industrijskih aplikacijah. Zaradi izjemne hitrosti odstranjevanja materiala in življenjske dobe je idealen za uporabo na robotih za brušenje, avtomatskih brusilnih strojih ali zmogljivih pogonskih strojih. V nasprotju z grobim brušenjem oblika in razporeditev diskov, ki ju je patentiral LUKAS, omogočata 50 % manj hrupa, manj vibracij, hitrejše delo, večjo moč in boljše rezultate na površini. Ravna lega optimalno prilepljenih srpastih lopatic ne povečuje le varnosti pri delu, temveč tudi omejuje obrabo orodja. Abrazivno zrno se še posebej trdno oprime svoje podlage in se optimalno izkoristi. Na zunanjem delu orodja je še posebej veliko število brusnih zrn, kar omogoča še posebej visoko stopnjo odstranjevanja na minuto. Zagotovljena sta odlična odstranitev materiala in izjemno dolga življenjska doba. Zaradi večplastne abrazivne prevleke je ta abrazivni disk vedno tako oster kot ob prvi uporabi: ko se zgornje ploskve obrabijo, se pokaže sveža abrazivna prevleka iz spodnjih ploskev. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. Zaradi samoostrilnega učinka inovativnega keramičnega brusnega zrna ostane brusni listni kolut vedno optimalno oster. Keramični delci se med uporabo odlomijo in tako naredijo prostor novim delcem z ostrimi rezalnimi robovi. Orodje je treba menjati veliko redkeje, kar zmanjšuje stroške za orodje. Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni varilni šivi niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času. Zaradi 22,23-milimetrske odprtine se ta abrazivni lamelni disk lahko univerzalno uporablja na standardnih kotnih brusilnikih. Jeklena podpora za ta brusni disk je na voljo izključno pri podjetju LUKAS. Stabilen in robusten nosilec zagotavlja največjo varnost (brez zlomov), zato se lahko uporablja tudi z roboti. Dobro odvajanje toplote prav tako zagotavlja hladno brušenje in zmanjšuje potrebo po ponovni obdelavi. Zaradi visokokakovostnega sistema smole to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Redni testi zagotavljajo visoko raven varnosti. Poleg tega je med proizvodnjo pozornost posvečena varstvu okolja in uporabljene so najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Lastnosti:
Oblika orodja: poševno
Velikost zrnc: 36
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Zasnova brusilnega krožnika: V4 Purple-Power - serija iQ
Brusilo: CER (keramična zrnatost)
Varnostni standard: EN 13743
V max: 80 m/s
Oznaka na embalaži: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: luknja
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Kaljene površine, obrabno odporna jekla, luske in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni varilni šivi niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
Jeklena nosilna plošča orodja je na voljo izključno pri podjetju LUKAS. Stabilen in robusten nosilec zagotavlja največjo varnost (brez zlomov), zato se lahko uporablja tudi v robotskih aplikacijah. Dobro odvajanje toplote prav tako zagotavlja hladno brušenje in zmanjšuje potrebo po predelavi.
Zaradi večplastne abrazivne prevleke je to orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje ploskve obrabijo, se razkrije sveža abrazivna prevleka spodnjih ploskev. To orodju zagotavlja dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega je med proizvodnjo pozornost posvečena varstvu okolja in uporabljene so najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: zelo primerna
legirana/temperirana jekla: zelo primerna
Orodna jekla: primerna
jeklo in jeklena litina, odporna proti rji/kislinam/temperaturi: zelo primerna
Lito železo: primerno za brušenje
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
titanove in nikljeve zlitine: zelo primerne
Material:
Titan
nerjavno jeklo
jeklo
lito železo
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjevanje napak: dobro prilagojeno
brušenje filamentnih zvarov: primerno
Obdelava zvarnih šivov: zelo primerna
rezkanje: -
graviranje: za obdelavo: -
obrezovanje: -
Odstranjevanje barve: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satin finishing: - graviranje: - obdelava: -
grobo brušenje: zelo primerno
Opomba:
Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na utrjenih površinah, vodnem kamnu, trdih premazih in armiranih zvarnih šivih
Brez lomljenja orodja zaradi robustnega jeklenega nosilnega diska
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
Učinkovito reže tudi najtrše materiale
Brez modrega obarvanja zaradi optimiziranega odvajanja toplote: manj potrebnega ponovnega obdelovanja
Vedno sveža abrazivna prevleka pri uporabi: obraba razkrije osnovne lamele
Varno delo tudi pri visokih hitrostih in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Največja trdota in ostrina za impresivno življenjsko dobo
Idealen tudi za uporabo z roboti
Okolju prijazna proizvodnja z najsodobnejšo tehnologijo utrjevanja s smolo