Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke - Brez modrega obarvanja je manj ponovnega obdelovanja - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Učinek samoostrenja: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Vedno sveža abrazivna prevleka v uporabi: obraba razkrije osnovne lopute - Končano hitreje zaradi maksimalne odstranitve materiala - Prilagodljiva oblika: Med uporabo skoraj ni vibracij - Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave smole - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa - Dolgotrajna uporaba - brez zasteklitve brusnih zrn - Proizvedeno na okolju prijazen način z uporabo najnovejše tehnologije strjevanja smole - Učinkovito reže tudi trše materiale - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna. - Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Abrazivni pokrivni vezni del abrazivnega platna vam olajša delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost. - Zaradi mehkega materiala pokončne lopute tega orodja omogočajo prilagodljivo uporabo tudi na neravnih obdelovancih. Dosegajo odlično obdelavo površine brez škodljivih vibracij. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in odpornih materialih, kot je nerjavno jeklo. -
Lastnosti:
Oblika orodja: ravna
Velikost zrn: 80
n max.: 12100 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Različica brusnega diska: SLTS z velikim izbočenim diskom
Abraziv: ZKS (cirkonijev aluminij z abrazivnim zgornjim vezivom)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala orodja: notranji navoj M10 mm
Premer orodja: 100 mm
Prednosti:
Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Z vezjo abrazivne prevleke z brusnimi zrni si olajšate delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost.
Zaradi mehkega materiala pokončna rezila tega orodja omogočajo prilagodljivo uporabo tudi na neravnih obdelovancih. Dosegajo odlično obdelavo površine brez škodljivih vibracij.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Aluminij
Primerno za:
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Brušenje filejev: primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
Brez modrega obarvanja - manj predelav
Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog
Prilagodljiva konstrukcija: med uporabo skoraj ni vibracij
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa