LUKAS SLTflex univerzalna lamelni disk Ø 115 mm navoj 5/8-11 / zirkonijev oksid zrnatosti 80 / ravna

Št. art.: A272811508018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A272811508018
EAN/GTIN 4027497363520
Številka proizvajalca A272811508018

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Idealno primeren za brušenje filčnih zvarov - Popolnoma zaokroži zvare - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke - Učinek samoostritve: visoka odstranitev materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Vedno sveža abrazivna prevleka med uporabo: obraba razkrije spodnje ploskve - Varno delo tudi pri visoki hitrosti vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave smole - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa - Prilagodljiva oblika: Med uporabo skoraj ni vibracij - Okolju prijazna proizvodnja z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - Učinkovito drobi tudi trše materiale - Ni stika nosilca z obdelovancem: preprečene so poškodbe - Dolga življenjska doba - Prilagodljiva kontaktna površina prihrani čas - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14 - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna. - Majhno jedro iz smole z navojem M14 pri Wekrzeugu omogoča veliko projekcijo lopute. brusna plošča je zato prilagodljiv, se prilagaja neravnim površinam in pri delu ne potrebuje veliko sile. Zato je idealen za brušenje filamentnih zvarov z dolgo življenjsko dobo. Poškodbe obdelovanca zaradi podlage so nemogoče. - Zaradi večplastne abrazivne prevleke je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in žilavih materialih, kot je nerjavno jeklo.

Lastnosti:

Oblika orodja: ravna
Velikost zrn: 80
n max.: 13300 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Vrsta brusnega krožnika: SLTflex - serija iQ
Abraziv: ZK (cirkonijev aluminij)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala za orodje: 5/8″ BSW notranji navoj mm
Premer orodja: 115 mm

Prednosti:

Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Majhno jedro iz smole z navojem M14 pri Wekrzeugu omogoča veliko projekcijo lopute. Brusilni kolut je zato prilagodljiv, se prilagaja neravnim površinam in pri delu potrebuje le malo sile. Zato je idealen za brušenje filamentnih zvarov z dolgo življenjsko dobo. Poškodbe obdelovanca zaradi podlage so nemogoče.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne

Material:

iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filetov: primerno
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -

Opomba:

Idealno primeren za brušenje filamentnih zvarov - popolnoma zaokroži zvarne spoje
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa
Prilagodljiva konstrukcija: med uporabo skoraj ni vibracij
Okolju prijazna proizvodnja z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico