Opis:
Vaša dodana vrednost: - Brez modrega obarvanja je manj ponovnih del - Učinek samoostritve: visoko odstranjevanje materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Končano hitreje zaradi maksimalnega odstranjevanja materiala - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Lahko se uporablja dolgo časa - abrazivna zrna ne zasteklijo - Učinkovito reže tudi trše materiale - Zaradi luknje 22,23 mm se lahko uporablja univerzalno na standardnih kotnih brusilnikih - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Abrazivni pokrivni vezni del abrazivne obloge vam olajša delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti na trdih in odpornih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Lastnosti:
Oblika orodja: ravna
Velikost zrn: 80
n max.: 13300 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Zasnova brusnega diska: SLTZ z abrazivnimi dodatki
Abraziv: ZKS (cirkonijev aluminij z abrazivnim zgornjim vezivom)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 115 mm
Prednosti:
Z vezjo abrazivne prevleke z brusnimi zrni si olajšate delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Uporaba:
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Titan
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Brez modrega obarvanja - manj predelav
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Lahko se uporablja dolgo časa - abrazivna zrnca ne zasteklijo
Učinkovito reže tudi trše materiale
Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov