Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, vodnem kamnu, trdih premazih in armiranih zvarih - Lahka podlaga za majhno težo orodja - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke - Učinkovito reže tudi najtrše materiale - Visoka varnost: Zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo - Vedno sveža abrazivna plast v uporabi: obraba razkrije spodnje lamele - Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave s smolo - Največja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo - Elastičen nosilni material: Malo vibracij med delom - Okolju prijazno izdelano z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - Dolga življenjska doba - Podlaga iz steklene tkanine zaradi svoje prožnosti podpira odličen rezultat površine - Univerzalna uporaba - Izdelano z najbolj prodajano podlago - Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja materiala - Poceni nakup - Lahko se uporablja dolgo časa - Brez zasteklitve brusnih zrn - Zaradi 22,23 mm luknje se lahko uporablja univerzalno na standardnih kotnih brusilnikih - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine ter oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času. - Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja. - Zaradi večplastne abrazivne prevleke je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Lastnosti:
Oblika orodja: ravna
Velikost zrn: 80
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Zasnova brusnega diska: SLTO z ravnim podlaganjem iz steklene tkanine
Abraziv: CER (keramična zrnatost)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/guma: primerno
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Titan
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in oklepnih zvarih
Lahkoten osnovni material za manjšo težo orodja
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
Učinkovito reže tudi najtrše materiale
Visoka varnost: zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo
Elastičen nosilni material: malo vibracij med delom
Okolju prijazna proizvodnja z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole