LUKAS SLTT univerzalni lamelni disk HybridPerfection Ø 125 mm keramika4x zrnatost 40 / ploski

Št. art.: A27201250400044
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A27201250400044
EAN/GTIN 4027497126323
Številka proizvajalca A27201250400044
L-število L50260 248

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, vodnem kamnu, trdih premazih in oklepnih zvarih - Brez lomljenja orodja zaradi robustne jeklene nosilne plošče - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke - Stroškovna učinkovitost zaradi optimalnega izkoristka celotne abrazivne prevleke zaradi posebej oblikovanih loput - Učinkovito reže tudi najtrše materiale - Brez modrikaste barve zaradi optimiziranega odvajanja toplote: manj potrebnega ponovnega obdelovanja - Vedno sveža abrazivna prevleka v uporabi: Obraba razkrije osnovne lopute - Več abrazivnih zrnc na zunanjem območju za visoko hitrost brušenja - Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave smole - Največja trdota in ostrina za impresivno življenjsko dobo - Idealno primeren tudi za uporabo z roboti - Več moči, večja delovna hitrost in boljši rezultati na površini kot z brusilnim kolutom - okolju prijazna proizvodnja z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - dolga življenjska doba - manj vibracij - udobnejše delo - univerzalna uporaba - idealna uporaba tudi za obdelavo zvarnih šivov - hitreje končano zaradi najvišje stopnje odstranjevanja materiala - ekskluzivno od podjetja LUKAS - večja varnost zaradi optimiziranega lepljenja lamel - lahko se uporablja dolgo časa - brez zasteklitve brusnih zrn - odlična uporaba brusnih zrn zaradi ploske postavitve za dolgo življenjsko dobo - tišja: 50 % manj hrupa kot pri običajnih brusilnih ploščah - Inovacija orodja: na voljo samo pri podjetju LUKAS - Univerzalna uporaba na standardnih kotnih brusilnikih zaradi luknje 22,23 mm - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine ter oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času. - Jeklena nosilna plošča orodja je na voljo izključno pri podjetju LUKAS. Stabilen in robusten nosilec zagotavlja največjo varnost (brez poškodb), zato se lahko uporablja tudi v robotskih aplikacijah. Dobro odvajanje toplote zagotavlja tudi hladno brušenje in omogoča, da je potrebno le malo predelav. - Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Ravna lega optimalno prilepljenih srpastih lopatic ne omogoča le večje varnosti pri delu, temveč tudi omejuje obrabo orodja. Abrazivna zrnca se še posebej trdno oprimejo podlage in se optimalno izkoristijo. Na zunanjem delu orodja je še posebej veliko abrazivnih zrn, kar omogoča posebno veliko količino odstranjene količine na minuto. Zagotovljeno je odlično odstranjevanje zalog. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja. Jeklena nosilna plošča orodja je na voljo izključno pri podjetju LUKAS. Stabilen in robusten nosilec zagotavlja največjo varnost (brez poškodb), zato se lahko uporablja tudi v robotskih aplikacijah. Dobro odvajanje toplote zagotavlja tudi hladno brušenje in omogoča, da je potrebno le malo predelav.

Lastnosti:

Oblika orodja: ploščata
Velikost zrn: 40
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Zasnova abrazivnega diska: SLTT - serija iQ
Abraziv: CER (keramična zrnatost)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 125 mm

Prednosti:

Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
Jeklena nosilna plošča orodja je na voljo izključno pri LUKASU. Stabilen in robusten nosilec zagotavlja maksimalno varnost (brez poškodb) in se zato lahko uporablja tudi pri uporabi robota. Dobro odvajanje toplote zagotavlja tudi hladno mletje in zahteva malo predelave.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Ravna lega optimalno zlepljenih srpastih lopatic ne povečuje le varnosti pri delu, temveč tudi omejuje obrabo orodja. Abrazivna zrnca se še posebej trdno oprimejo podlage in se optimalno izkoristijo. Na zunanjem delu orodja je še posebej veliko abrazivnih zrn, kar omogoča izjemno veliko količino odstranjene količine na minuto. Zagotovljeno je odlično odstranjevanje zalog.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Jeklena nosilna plošča orodja je na voljo izključno pri podjetju LUKAS. Stabilen in robusten nosilec zagotavlja največjo varnost (brez poškodb), zato se lahko uporablja tudi v robotskih aplikacijah. Dobro odvajanje toplote zagotavlja tudi hladno brušenje in omogoča, da je potrebno le malo predelave.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/guma: primerno

Material:

iz nerjavečega jekla
Titan
Jeklo

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo: zelo primerno

Opomba:

Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in oklepnih zvarih
Zaradi robustne jeklene nosilne plošče se orodje ne lomi
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
stroškovno učinkovit zaradi optimalne uporabe celotne abrazivne plasti zaradi posebej oblikovanih loput.
Učinkovito reže tudi najtrše materiale
Zaradi optimiziranega odvajanja toplote ni modrega obarvanja: Manj potrebnih popravil
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
Več abrazivnih zrnc na zunanjem delu za večjo hitrost brušenja
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico