Opis:
Vaša dodana vrednost: - Lahek nosilni material za majhno težo orodja - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne plasti - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Visoka varnost: ni loma zelo nateznih steklenih vlaken - Vedno sveža abrazivna plast v uporabi: Obraba izpostavi osnovne lopute - S pravokotnimi loputami za zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo - Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave smole - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Elastičen material podlage: Malo vibracij med delom - Okolju prijazno izdelano z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - Podlaga iz steklene tkanine zaradi svoje prožnosti omogoča odličen rezultat na površini - Izdelano z najbolj prodajano podlago - Poceni nakup - Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na standardnih kotnih brusilnikih - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja. - Zaradi večplastne abrazivne prevleke je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Oblika orodja: poševna
Velikost zrn: 120
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Različica brusnega diska: SLTR z ukrivljeno podlago iz steklene tkanine
Abraziv: NK (normalni korund)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
plastika in les
Lito železo
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Lahkoten osnovni material za manjšo težo orodja
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Visoka varnost: zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
S pravokotnimi zaklopkami za zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Elastičen nosilni material: malo vibracij med delom
Okolju prijazna proizvodnja z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole