LUKAS SLTR univerzalna lamelni disk Ø 125 mm cirkonijev aluminij zrno 40 / dished

Št. art.: A27181250401406
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A27181250401406
    EAN/GTIN 4027497026449
    Številka proizvajalca A27181250401406
    L-število L50420 19

    Opis

    Opis:

    Vaše dodane vrednosti: - Lahek nosilni material za majhno težo orodja - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke - Učinek samoostritve: visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Visoka varnost: brez loma zelo nateznih steklenih vlaken - Vedno sveža abrazivna prevleka med uporabo: obraba razkrije osnovne lamele - S pravokotnimi lamelami za zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo - Varno delo tudi pri visoki hitrosti vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave smole - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Elastičen nosilni material: Malo vibracij med delom - Okolju prijazno izdelano z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - Učinkovito drobi tudi trše materiale - Podlaga iz steklene tkanine zaradi svoje prožnosti omogoča odličen rezultat na površini - Izdelano z najbolj prodajano podlago - Poceni nakup - Zaradi 22,23 mm izvrtine se lahko uporablja univerzalno na standardnih kotnih brusilnikih - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja. - Zaradi večplastne abrazivne prevleke je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in žilavih materialih, kot je nerjavno jeklo.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: poševna
    Velikost zrn: 40
    n max.: 12200 (1/min)
    Embalaža izdelka: kartonska škatla
    Različica brusnega diska: SLTR z ukrivljeno podlago iz steklene tkanine
    Abraziv: ZK (cirkonijev aluminij)
    Varnostni standard: EN 13743
    V max.: 80 m/s
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: Izvrtina
    Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
    Premer orodja: 125 mm

    Prednosti:

    Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja.
    Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
    Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
    Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerna
    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
    Lito železo: primerno za uporabo
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne

    Material:

    iz nerjavečega jekla
    Jeklo
    Lito železo

    Primerno za:

    Faziranje: dobro prilagojeno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Obdelava varilnih šivov: primerna
    Hrapavost: primerna
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: primerno

    Opomba:

    Lahkoten osnovni material za manjšo težo orodja
    Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
    Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
    Visoka varnost: zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo
    Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
    S pravokotnimi zaklopkami za zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo
    Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
    Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
    Elastičen nosilni material: malo vibracij med delom
    Okolju prijazna proizvodnja z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico