Opis:
Vaša dodana vrednost: - Proizvedeno iz obnovljivih surovin - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke - Brez modrega obarvanja je manj ponovnega obdelovanja - Učinek samoostritve: visoka odstranitev materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Lahek nosilni material za majhno težo orodja - Vedno sveža abrazivna prevleka v uporabi: Obraba razkrije osnovne lamele - Končano hitreje zaradi maksimalnega odstranjevanja materiala - Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave smole - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Na voljo izključno pri LUKAS z Nawaroflex - Lahko se uporablja dolgo časa - Brez zasteklitve brusnih zrn - Proizvedeno na okolju prijazen način z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - Učinkovito reže tudi trše materiale - Zaradi 22, Izvrtina 23 mm za univerzalno uporabo na komercialno dostopnih kotnih brusilnikih - Preizkušena kakovost: Visoka stopnja varnosti z rednimi testi Vaše prednosti: - Sistem Nawaroflex je izdelan iz obnovljivih surovin in je na voljo samo pri podjetju LUKAS. Zaradi lahkega materiala je orodje enostavno za uporabo. - Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se na spodnjih loputah pojavi sveža abrazivna prevleka. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Abrazivni pokrivni vezni del abrazivnega platna vam olajša delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Lastnosti:
Oblika orodja: poševna
Velikost zrnc: 36
n max.: 13300 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Vrsta brusnega krožnika: SLTC - NAWAROFLEX® pod kotom
Abraziv: ZKS (cirkonijev aluminij z abrazivnim zgornjim vezivom)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 115 mm
Prednosti:
Sistem Nawaroflex je izdelan iz obnovljivih surovin in je na voljo samo pri podjetju LUKAS. Zaradi lahkega materiala je orodje enostavno za uporabo.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Z vezjo abrazivne prevleke z brusnimi zrni si olajšate delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Uporaba:
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Primerno za:
Odstranite barvo: zelo primerno
Satenasti zaključek: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Satenska obdelava: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Grobo brušenje: -
Opomba:
Izdelano iz obnovljivih surovin
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
Brez modrega obarvanja - manj predelav
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Lahkoten osnovni material za manjšo težo orodja
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Na voljo izključno pri podjetju LUKAS s sistemom Nawaroflex