Opis:
Njihova dodana vrednost: - Zaradi ojačitve z vlakni je posebej trpežen, lahko se uporablja tudi na robovih - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega električnemu orodju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi kakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - To vsestransko uporabno in posebej trpežno orodje za poliranje lahko zaradi ojačitve z vlakni uporabljate tudi na robovih. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Trdota: trda (P1 , P5)
Velikost zrn: 120
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 40 mm
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 50 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 20 mm
Premer orodja: 16 mm
Prednosti:
Ta vsestransko uporabna in posebej trpežna polirna ploščica se lahko zaradi ojačitve z vlakni uporablja tudi na robovih.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
Jeklo
iz nerjavečega jekla
Aluminij
Lito železo
Titan
Primerno za:
Fino brušenje: zelo primerno
Natančna obdelava: zelo primerno
Poliranje: zelo primerno
Odstranite barvo: primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Poliranje: dobro prilagojeno
Natančna obdelava: primerna
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Zaradi ojačitve z vlakni je še posebej trpežna in se lahko uporablja tudi na robovih.
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov