LUKAS P1ZY polirni čep 13x3 mm s pecljem 3 mm

Št. art.: A2607013033
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Polirni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A2607013033
EAN/GTIN 4027497024117
Številka proizvajalca A2607013033
L-število L50430 20

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega električnemu orodju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi visokokakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Visokokakovostna jeklena gred orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Lastnosti:

Oblika orodja: valj
Trdota: trda (P1 , P5)
Velikost zrn: kombinacija zrn
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 30 mm
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 50 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 3 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 3 mm
Premer orodja: 13 mm

Prednosti:

Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne

Material:

iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Titan

Primerno za:

Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Natančna obdelava: primerna
Fino brušenje: zelo primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Poliranje: zelo primerno
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico