LUKAS GTK držalo za orodje za brusne krožnike Ø 30 mm držalo 3 mm

Št. art.: A250303030001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A250303030001
    EAN/GTIN 4027497023714
    Številka proizvajalca A250303030001
    L-število L50510 2

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega električnemu orodju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi visokokakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: ploščata
    Trdota: trda (80-90 Shore)
    n največ: 12500 (1/min)
    Embalaža izdelka: kartonska škatla
    Dolžina trna: 30 mm
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: držalo
    dimenzija držala za orodje: 3 mm
    Premer orodja: 30 mm

    Prednosti:

    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

    Primerno za:

    Faziranje: -
    Vrtanje: -
    Ščetkanje: -
    Odstranjevanje robov: -
    Fino brušenje: -
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
    Brez kromirane prevleke

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico