Opis:
Ta nosilec za brusilni pokrovček se uporablja za pritrditev (napenjanje) naših brusilnih pokrovčkov z okroglim valjčkom. Zaradi posebne reže na nosilcu so abrazivni trakovi varno napenjani tudi pri večjih hitrostih in se trdno držijo na nosilcu. Visokokakovostna jeklena gred nosilca brusne kapice se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Drsenje vpenjanja ali celo zlom gredi sta stvar preteklosti. Zaradi cinkovo-nikljeve prevleke orodje ne rjavi. Abrazivni pokrovčki LUKAS so izdelani iz visokokakovostne abrazivne tkanine in so namenjeni izključno za uporabo na ustreznih držalih za abrazivne pokrovčke. Pri podjetju LUKAS boste našli veliko izbiro različnih orodij z ustreznimi držali za različne načine uporabe.
Lastnosti:
Oblika orodja: okrogla
Trdota: trda (80-90 Shore)
n največ: 45000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Dolžina trna: 25 mm
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
Dimenzija držala orodja: 3.17 mm (1/8″) držalo mm
Širina / dolžina / višina orodja: 15 mm
Premer orodja: 10 mm
Prednosti:
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Drsenje vpenjanja ali celo zlom gredi sta stvar preteklosti.
Primerno za:
Faziranje: -
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
odstranjevanje obrusa: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
odstranjevanje laka: -
poliranje: -
Natančna obdelava: -
čiščenje: -
Satenasta obdelava: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zaradi visokokakovostne jeklene gredi ni nevarnih zlomov gredi
Brez kromirane prevleke