LUKAS GTZY držalo za orodje za brusni obroč 5x10 mm 3,17 mm// (1/8″)

Št. art.: A250000511
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Nosilec brusnih kapic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A250000511
EAN/GTIN 4027497022786
Številka proizvajalca A250000511
L-število L50250 738

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega električnemu orodju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi visokokakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Lastnosti:

Oblika orodja: valj
Trdota: trda (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Dolžina trna: 25 mm
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
Dimenzija držala orodja: 3,17 mm (1/8″), držalo mm
Širina orodja / dolžina / višina: 10 mm
Premer orodja: 5 mm

Prednosti:

Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Uporaba:

Alloyed/cast steels: best suitable
Tool steel: best suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: best suitable
Titanium and nickle alloys: best suitable

Primerno za:

Faziranje: -
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico