Opis:
Vaša dodana vrednost: - Dolga življenjska doba zaradi valjane brusne prevleke - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Učinek samoostritve: med delom vedno nove plasti ostrih brusnih zrn - Zaradi stožčaste oblike je mogoče odlično obdelati tudi težko dostopna mesta - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda Vaše prednosti: - Zaradi valjane zasnove ima to orodje dolgo življenjsko dobo. Abrazivni sloj je večplasten, tako da se ob obrabi zunanjega sloja vedno pojavi nov abrazivni pesek. Pogosta menjava orodja zato ni potrebna. - Zaradi stožčaste oblike tega orodja delo na težko dostopnih mestih ni težava. Zahvaljujoč trdni vezavi je zagotovljena dolgotrajna uporaba z visoko stopnjo odstranitve materiala in dolgo življenjsko dobo. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na mehkem jeklu, grobem brušenju in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Oblika orodja: stožec
Velikost zrn: 50
n največ: 16000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 5 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 50 mm
Premer orodja: 20 mm
Prednosti:
Zaradi valjane zasnove ima to orodje dolgo življenjsko dobo. Abrazivni sloj je večplasten, tako da se ob obrabi zunanjega sloja vedno pojavi nov abrazivni pesek. Pogosta menjava orodja zato ni potrebna.
Obdelava težko dostopnih mest s stožčasto obliko tega orodja ni težava. Zahvaljujoč trdni vezavi je zagotovljena dolgotrajna uporaba z visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
plastika in les
Lito železo
Aluminij
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Brušenje filetov: primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: primerna
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Dolga življenjska doba zaradi valjane abrazivne plasti
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Učinek samoostritve: med delom vedno nove plasti ostrih brusnih zrnc
Zaradi stožčaste oblike je mogoče odlično obdelati tudi težko dostopna mesta.
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda