Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoka in hitra odstranitev materiala, zlasti na kaljenih površinah, vodnem kamnu, trdih premazih in armaturnih zvarih - Učinkovito drobi tudi najtrše materiale - Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo - Dolga življenjska doba - Univerzalna uporaba - Hitreje končano zaradi najvišje stopnje odstranitve materiala - Dolgotrajna uporaba - Brez zasteklitve brusnih zrn Vaše prednosti: - Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine ter oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Velikost zrn: 60
n največ: 24000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: CER (keramična zrnatost)
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Širina orodja / dolžina / višina: 38 mm
Premer orodja: 10 mm
dimenzija držala za orodje: 3 mm
Prednosti:
Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Titan
Jeklo
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Fino brušenje: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in oklepnih zvarih
Učinkovito reže tudi najtrše materiale
Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo
Dolga življenjska doba
Univerzalna uporaba
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog
Lahko se uporablja dolgo časa - abrazivna zrnca ne zasteklijo