LUKAS SBZY 1 brusni obroč 15x30 mm zrna silicijevega karbida 50

Št. art.: A240201530050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A240201530050
EAN/GTIN 4027497281763
Številka proizvajalca A240201530050
L-število L50340 37

Opis

Opis:

Vaše dodane vrednosti: - Narejen je iz robustnih materialov za dolgo življenjsko dobo, visoko odstranjevanje materiala in hitro delo - Učinek samoostritve: visoko odstranjevanje materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Učinkovito reže tudi trše materiale Vaše prednosti: - Za abrazivni trak z oblogo sta značilni stabilnost in robustnost. Dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dobro življenjsko dobo ter omogoča hitro delo. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.

Lastnosti:

Oblika orodja: valj
Velikost zrn: 50
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: ZK (cirkonijev aluminij)
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Širina orodja / dolžina / višina: 30 mm
Premer orodja: 15 mm

Prednosti:

Abrazivni trak z oblogo odlikujeta stabilnost in robustnost. Dosega visoko stopnjo odstranjevanja in dobro življenjsko dobo ter omogoča hitro delo.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne

Material:

iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo

Primerno za:

Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno

Opomba:

Izdelano iz robustnih materialov za dolgo življenjsko dobo, visoko stopnjo odstranjevanja materiala in hitro delo
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Učinkovito reže tudi trše materiale

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico