LUKAS SBZY brusni obroč 30x30 mm zrno aluminijevega oksida 240

Št. art.: A240003030240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni obroč

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A240003030240
    EAN/GTIN 4027497021819
    Številka proizvajalca A240003030240
    L-število L50340 112

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Izdelan iz robustnih materialov za dolgo življenjsko dobo, visoko odstranjevanje materiala in hitro delo - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda Vaše prednosti: - Za brusilni trak s podlago sta značilni stabilnost in robustnost. Dosega visoko stopnjo odstranjevanja in dobro življenjsko dobo ter omogoča hitro delo. - Korund, uporabljen v tem orodju, ima dolgo življenjsko dobo na mehkem jeklu za grobo brušenje in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: valj
    Velikost zrn: 240
    Embalaža izdelka: kartonska škatla
    Abraziv: NK (normalni korund)
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Širina orodja / dolžina / višina: 30 mm
    Premer orodja: 30 mm

    Prednosti:

    Abrazivni trak z oblogo odlikujeta stabilnost in robustnost. Dosega visoko stopnjo odstranjevanja in dobro življenjsko dobo ter omogoča hitro delo.
    Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerna
    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
    Lito železo: primerno za uporabo
    Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne
    Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

    Material:

    Jeklo
    plastika in les
    Lito železo
    Aluminij

    Primerno za:

    Faziranje: primerno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Fino brušenje: primerno
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: primerno
    Poliranje: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: primerno

    Opomba:

    Izdelano iz robustnih materialov za dolgo življenjsko dobo, visoko stopnjo odstranjevanja materiala in hitro delo
    Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
    Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico