LUKAS PSK samoprijemalni brusni krožniki Ø 45 mm zrnc aluminijastega oksida 180

Št. art.: A2300045180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A2300045180
EAN/GTIN 4027497020980
Številka proizvajalca A2300045180

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Med namestitvijo ni potrebno orodje - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda Vaše prednosti: - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na blagem jeklu, pri grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo. - Zaradi teh samolepilnih orodij so pripomočki za montažo odveč in so zelo prilagodljivi.

Lastnosti:

Oblika orodja: ploščata
Velikost zrn: 180
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Lepljiva površina
Premer orodja: 45 mm

Prednosti:

Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Zaradi teh samolepilnih orodij so pripomočki za montažo odveč

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

Material:

Jeklo
plastika in les
Lito železo
Aluminij

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Poliranje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Pri montaži ni potrebno nobeno orodje
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda