Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Hitra obdelava širokih površin - Mehak material: med uporabo ni potrebna skoraj nobena sila - Prilagodljiva kontaktna površina prihrani čas - Preizkušena kakovost: visoka varnost zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln rezultat na površini.
Lastnosti:
Oblika orodja: valjček
Velikost zrnc: zrnca aluminijevega oksida 180/K150
n največ: 6000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abrazivni material: netkani material (NK) in abrazivna krpa (NK)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 32 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Vlakno/material: korundna zrnatost 180/K150
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 19 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 50 mm
Premer orodja: 100 mm
Prednosti:
Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln površinski rezultat.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
plastika in les
Aluminij
Lito železo
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
Hitra obdelava širokih površin
Mehak material: za uporabo ni potrebna skoraj nobena sila
Varčevanje s časom zaradi prilagodljive podporne površine
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov