Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Mehak material: med uporabo skoraj ni potrebna sila - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa - Varčno delo zaradi prilagodljive kontaktne površine - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi integriranega navoja M14 - Preverjena kakovost: visoka varnost zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna. - Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln rezultat na površini. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na mehkem jeklu, za grobo brušenje in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Trdota: srednja (M)
Zrnatost: zrnatost aluminijastega oksida 280 - flis NK zelo fino
n največ: 6000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: netkani material (standardni korund)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 32 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Flis/material: korundna zrnatost 280 - flis NK zelo fino
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala orodja: notranji navoj M14 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 50 mm
Premer orodja: 100 mm
Prednosti:
Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln površinski rezultat.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
plastika in les
Aluminij
Lito železo
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: primerno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Mehak material: za uporabo ni potrebna skoraj nobena sila
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa
Varčevanje s časom zaradi prilagodljive podporne površine
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov