Opis:
Vaša dodana vrednost: - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14 - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Oblika orodja: disk
Velikost zrn: 60
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala za orodje: 5/8″ BSW notranji navoj mm
Širina orodja / dolžina / višina: 20 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
plastika in les
iz nerjavečega jekla
Lito železo
Aluminij
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: primerno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -
Opomba:
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov