Opis:
Vaša dodana vrednost: - Zaradi robustne jeklene nosilne plošče se orodje ne lomi - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke - Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Zaradi optimiziranega odvajanja toplote ni modrega obarvanja: Manj potrebnega ponovnega obdelovanja - Vedno sveža abrazivna prevleka v uporabi: Obraba razkrije osnovne lopute - Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave smole - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Idealno primeren tudi za robotsko uporabo - Okolju prijazna proizvodnja z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - Učinkovito reže tudi trše materiale - Izključno od podjetja LUKAS - Univerzalna uporaba na standardnih kotnih brusilnikih zaradi 22,23 mm izvrtine Vaše prednosti: - Jeklena nosilna plošča orodja je na voljo izključno pri podjetju LUKAS. Stabilen in robusten nosilec zagotavlja največjo varnost (brez poškodb), zato se lahko uporablja tudi v robotskih aplikacijah. Dobro odvajanje toplote zagotavlja tudi hladno brušenje in omogoča, da je potrebno le malo predelave. - Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka iz spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in žilavih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Lastnosti:
Oblika orodja: poševna
Velikost zrn: 80
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Vrsta brusnega diska: SLTB s poševno jekleno podporo
Abraziv: ZK (cirkonijev aluminij)
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Jeklena nosilna plošča orodja je na voljo izključno pri podjetju LUKAS. Stabilen in robusten nosilec zagotavlja največjo varnost (brez poškodb), zato se lahko uporablja tudi v robotskih aplikacijah. Dobro odvajanje toplote zagotavlja tudi hladno brušenje in omogoča, da je potrebno le malo predelave.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Zaradi robustne jeklene nosilne plošče se orodje ne lomi
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Zaradi optimiziranega odvajanja toplote ni modrega obarvanja: Manj potrebnih popravil
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Primeren tudi za uporabo z roboti
Okolju prijazna proizvodnja z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole
Učinkovito reže tudi trše materiale