LUKAS SFM univerzalni pahljačasti brus 50x30 mm s pecljem 6 mm zrna aluminijevega oksida 107/240

Št. art.: A2204050306107
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pahljačasti brus

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A2204050306107
    EAN/GTIN 4027497019342
    Številka proizvajalca A2204050306107
    L-število L50440 48

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Popolna natančnost dimenzij: odlično se prilega električnemu orodju - Mehak material: pri uporabi skoraj ni potreben napor - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Časovno varčno delo zaradi prilagodljive kontaktne površine - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi gredi iz kakovostnega jekla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln rezultat na površini. - Visokokakovostna jeklena gred orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: valj
    n max.: 11000 (1/min)
    Embalaža izdelka: kartonska škatla
    Dolžina trna: 40 mm
    Varnostni standard: EN 13743
    V max.: 30 m/s
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Vlakno/material: korundno zrno 280/K240
    Nosilec orodja: držalo
    dimenzija držala za orodje: 6 mm
    Širina orodja / dolžina / višina: 30 mm
    Premer orodja: 50 mm

    Prednosti:

    Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln površinski rezultat.
    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerna
    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
    Lito železo: primerno za uporabo
    Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne
    Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

    Material:

    Jeklo
    plastika in les
    iz nerjavečega jekla
    Lito železo
    Aluminij

    Primerno za:

    Ščetkanje: primerno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Fino brušenje: zelo primerno
    Odstranjevanje laka: primerno
    Poliranje: dobro prilagojeno
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: dobro prilagojeno
    Satenasta obdelava: zelo primerna
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    Mehak material: za uporabo ni potrebna skoraj nobena sila
    Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
    Varčevanje s časom zaradi prilagodljive podporne površine
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
    Brez kromirane prevleke
    Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico