Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Popolna natančnost dimenzij: odlično se prilega električnemu orodju - Mehak material: pri uporabi skoraj ni potreben napor - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Časovno varčno delo zaradi prilagodljive kontaktne površine - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi gredi iz kakovostnega jekla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln rezultat na površini. - Visokokakovostna jeklena gred orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
n max.: 14000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Dolžina trna: 40 mm
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 30 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Vlakno/material: korundno zrno 280/K240
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 30 mm
Premer orodja: 40 mm
Prednosti:
Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln površinski rezultat.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
plastika in les
iz nerjavečega jekla
Lito železo
Aluminij
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Mehak material: za uporabo ni potrebna skoraj nobena sila
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Varčevanje s časom zaradi prilagodljive podporne površine
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov