LUKAS SFV pahljačasti brus za nerjavno jeklo 20x15 mm s pecljem 6 mm zrn silicijevega karbida 207

Št. art.: A2203020153207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A2203020153207
EAN/GTIN 4027497523009
Številka proizvajalca A2203020153207
L-število L51280 1

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Odobreno tudi za vesoljsko industrijo zaradi hladnega brušenja in malo letečih isker - Mehak material: Med uporabo ni potrebna skoraj nobena sila - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Učinkovito reže tudi trše materiale - Zaradi prilagodljive kontaktne površine prihranite čas - Zaradi visokokakovostne jeklene gredi ni nevarnih zlomov gredi - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdela tudi trde materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, trda in ostra abrazivna zrna pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. - Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln rezultat na površini. - Visokokakovostna jeklena gred orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Lastnosti:

Oblika orodja: valj
n max.: 14000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Dolžina trna: 40 mm
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 30 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Vlakno/material: silicijev karbid zrnatosti 280 - vlakno SIC zelo fino
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 15 mm
Premer orodja: 20 mm

Prednosti:

To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdelujejo tudi trše materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali. Trda in ostra abrazivna zrna orodja prav tako zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln površinski rezultat.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerno
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

Material:

Aluminij
Titan
plastika in les

Primerno za:

Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -

Opomba:

Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja je odobren tudi za uporabo v letalstvu in vesolju.
Mehak material: za uporabo ni potrebna skoraj nobena sila
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Učinkovito reže tudi trše materiale
Varčevanje s časom zaradi prilagodljive podporne površine
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico