Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo orodja na mehkem jeklu, za grobo in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Velikost zrn: 240
n največ: 9000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Dolžina trna: 40 mm
Abraziv: NK (normalni korund)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 40 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 15 mm
Premer orodja: 80 mm
Prednosti:
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
plastika in les
iz nerjavečega jekla
Lito železo
Aluminij
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: primerno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov