LUKAS SFLuniverzalni pahljačasti brus 40x30 mm s pecljem 6 mm zrn aluminijastega oksida 60

Št. art.: A2200040306060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pahljačasti brus

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A2200040306060
    EAN/GTIN 4027497523887
    Številka proizvajalca A2200040306060
    L-število L50330 180

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega električnemu orodju - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Brez nevarnih zlomov stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo orodja na mehkem jeklu, za grobo in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: valj
    Velikost zrn: 60
    n max.: 19100 (1/min)
    Embalaža izdelka: kartonska škatla
    Dolžina trna: 40 mm
    Abraziv: NK (normalni korund)
    Varnostni standard: EN 13743
    V max.: 40 m/s
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: držalo
    dimenzija držala za orodje: 6 mm
    Širina orodja / dolžina / višina: 30 mm
    Premer orodja: 40 mm

    Prednosti:

    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
    Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerna
    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
    Lito železo: primerno za uporabo
    Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne
    Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

    Material:

    Jeklo
    plastika in les
    iz nerjavečega jekla
    Lito železo
    Aluminij

    Primerno za:

    Ščetkanje: primerno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Fino brušenje: zelo primerno
    Odstranjevanje barve: primerno
    Poliranje: dobro prilagojeno
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: primerno
    Satenasta obdelava: zelo primerna
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
    Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
    Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
    Brez kromirane prevleke
    Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico