Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Hitrejše in enostavnejše nameščanje kot pri vpenjalnih sponkah zaradi navojne stranice - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Možnost kombiniranja z različnimi stranicami za širok spekter uporabe - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Brez nevarnih zlomov stranic zaradi stranice iz kakovostnega jekla - Zelo dolge stranice omogočajo tudi obdelavo težko dostopnih mest - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: Visoka stopnja varnosti z rednim testiranjem Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Te brusilne glave so pogosto kombinirane z zelo dolgimi navojnimi peclji in tako omogočajo ne le enostavno obdelavo težko dostopnih mest, temveč tudi preprosto montažo brez uporabe vpenjal. Kombinacija različnih rezilnikov in brusilnih glav je mogoča brez težav, stroški skladiščenja in nakupa pa so manjši. Poleg tega je mogoče stebla ponovno uporabiti na način, ki varčuje z viri. - Korund, uporabljen v tem orodju, ima dolgo življenjsko dobo na mehkem jeklu, za grobo in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Velikost zrn: 150
n max.: 18000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Dolžina trna: 7 mm
Abraziv: NK (normalni korund)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 40 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Navojno držalo
Dimenzija držala za orodje: navojno držalo M5 mm
Širina/dolžina/višina orodja: 5 mm
Premer orodja: 30 mm
Prednosti:
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Te glave za brušenje so pogosto kombinirane z zelo dolgimi navojnimi peclji in tako omogočajo ne le enostavno obdelavo težko dostopnih področij, temveč tudi preprosto montažo brez uporabe vpenjal. Kombinacija različnih rezilnikov in brusilnih glav je mogoča brez težav, stroški skladiščenja in nakupa pa so manjši. Poleg tega je mogoče stebla ponovno uporabiti na način, ki varčuje z viri.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
plastika in les
iz nerjavečega jekla
Lito železo
Aluminij
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: primerno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Hitrejša in lažja montaža kot pri vpenjalnih nastavkih zaradi navojne stranice
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Za širok nabor aplikacij je mogoče kombinirati z različnimi držali.
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Z izjemno dolgimi peclji lahko delate tudi na težko dostopnih mestih.
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov