LUKAS SKWRS univerzalni cilindrični brusna kapica z okroglim nosom 5x11 mm, zrnatost posebnega aluminijastega oksida 320

Št. art.: A21020052320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna kapica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A21020052320
EAN/GTIN 4027497552474
Številka proizvajalca A21020052320
L-število L50310 214

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Brez modrega obarvanja je manj ponovnih del - Zaradi posebnega postopka razprševanja je brusna zrnca pri uporabi posebej ostra, se ne zamašijo in pri uporabi ne potrebujejo veliko sile - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Končano hitreje zaradi maksimalnega odstranjevanja materiala - Posebej trpežno zaradi trdnega spajanja s posebno mešanico smol - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Lahko se uporablja dolgo časa - Brusna zrna ne steklijo - Material prijazen do virov in okolja: Izdelano iz organskega bombaža iz pravične trgovine Vaše prednosti: - Z vezjo abrazivne prevleke z brusnimi zrni si olajšate delo. Zahvaljujoč hladnemu brušenju sta modro obarvanje in glaziranje stvar preteklosti. - Kot osnova za to orodje je bil uporabljen do virov in okolja prijazen organski bombaž iz pravične trgovine. - Zaradi posebnega postopka razprševanja v proizvodnji so brusna zrna popolnoma poravnana. Pokrovček se ne zamaši, je ostrejši in pri delu ne zahteva veliko truda. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na mehkem jeklu, za grobo in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.

Lastnosti:

Oblika orodja: okrogla
Barva: turkizna
Velikost zrn: 320
n max.: 57000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NKS (običajni korund z abrazivno-aktivnim premazom)
V max.: 25 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Širina orodja / dolžina / višina: 11 mm
Premer orodja: 5 mm

Prednosti:

Z vezjo abrazivne prevleke z brusnimi zrni si olajšate delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost.
To orodje temelji na okolju in virom prijaznem organskem bombažu iz pravične trgovine.
Zaradi posebnega postopka razprševanja v proizvodnji so brusna zrna popolnoma poravnana. Pokrovček se ne zamaši, je ostrejši in pri delu ne zahteva veliko truda.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/guma: primerno

Material:

Jeklo
plastika in les
iz nerjavečega jekla
Lito železo
Aluminij

Primerno za:

Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filetov: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: primerna
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno

Opomba:

Brez modrega obarvanja - manj predelav
Zaradi posebnega postopka razprševanja je brusna zrnatost pri uporabi še posebej ostra, se ne zamaši in pri uporabi ne potrebuje veliko sile.
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog
Posebej trpežen zaradi trdnega lepljenja s posebno mešanico smol.
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Lahko se uporablja dolgo časa - abrazivna zrnca ne zasteklijo
Viru in okolju prijazen material: izdelan iz organskega bombaža iz virov pravične trgovine

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico