LUKAS SHKE stožčasti stožčasti brusilna kapica za jeklo 18x85 mm posebna zrnavost aluminijevega oksida 150

Št. art.: A2101208150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna kapica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A2101208150
EAN/GTIN 4027497016655
Številka proizvajalca A2101208150
L-število L50530 5

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Zaradi posebnega postopka razprševanja je brusna zrnatost pri uporabi še posebej ostra, se ne zamaši in pri uporabi ne potrebuje veliko sile - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Posebej trpežna zaradi trdnega spajanja s posebno mešanico smol - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Viru in okolju prijazen material: izdelan iz ekološkega bombaža iz pravične trgovine Vaše prednosti: - Kot osnova za to orodje je bil uporabljen do virov in okolja prijazen organski bombaž iz pravične trgovine. - Zaradi posebnega postopka razprševanja med proizvodnjo je brusna zrnatost popolnoma poravnana. Pokrovček se ne zamaši, je ostrejši in pri delu ne zahteva veliko truda. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na mehkem jeklu, za grobo in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.

Lastnosti:

Oblika orodja: okrogel stožec
Barva: rdeče-rjava (standardna)
Velikost zrn: 150
n max.: 12000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
V max.: 25 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Širina orodja / dolžina / višina: 85 mm
Premer orodja: 18 mm

Prednosti:

To orodje temelji na okolju in virom prijaznem organskem bombažu iz pravične trgovine.
Zaradi posebnega postopka razprševanja v proizvodnji so brusna zrna popolnoma poravnana. Pokrovček se ne zamaši, je ostrejši in pri delu ne zahteva veliko truda.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/guma: primerno

Material:

Jeklo
plastika in les
Lito železo
Aluminij

Primerno za:

Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filetov: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: primerna
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno

Opomba:

Zaradi posebnega postopka razprševanja je brusna zrnatost pri uporabi še posebej ostra, se ne zamaši in pri uporabi ne potrebuje veliko sile.
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Posebej trpežen zaradi trdnega lepljenja s posebno mešanico smol.
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Viru in okolju prijazen material: izdelan iz organskega bombaža iz virov pravične trgovine