LUKAS komplet 36 delov brusnih čepov iz nerjavnega jekla za steblo mm 3 mm aluminijastega oksida

Št. art.: A204800003611
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A204800003611
    EAN/GTIN 4027497015726
    Številka proizvajalca A204800003611
    L-število L50280 328

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega električnemu orodju - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Učinkovito reže tudi trše materiale - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: Sortiment
    Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
    Trdota: M
    Velikost zrnc: Kombinacije zrnc
    Embalaža izdelka: vtična embalaža
    Dolžina trna: 30 mm
    Abraziv: EKBR
    Varnostni standard: EN 12413
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: držalo
    dimenzija držala za orodje: 3 mm

    Prednosti:

    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
    Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.

    Uporaba:

    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna

    Material:

    Jeklo

    Primerno za:

    Faziranje: primerno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Fino brušenje: primerno
    Natančna obdelava: primerna
    Obdelava varilnih šivov: primerna
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: -

    Obseg dobave:

    A202900001311;A202900002311;A202900003311;A202900005311;A202900009311;A202900012311;A202900013311;A202900014311;A202900015311;A202900022311;A202900023311;A202900024311;A202900026311;A202900029311;A202900030311;A202900032311;A202900034311;A202900035311;A202900036311

    Opomba:

    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
    Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
    Učinkovito reže tudi trše materiale
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
    Brez kromirane prevleke
    Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico