Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Hitro in optimalno pripravite rotirajoča vezana brusilna orodja za ponovno uporabo - Zaradi hladnega brušenja in malo letečih isker so odobrena tudi za uporabo v letalstvu in vesolju - Profiliranje - Učinkovito drobljenje tudi trših materialov - Ostrenje - Odpiranje površine - Preverjena kakovost: visoka varnost z rednimi testi Vaše prednosti: - To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega števila letečih isker odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito reže tudi trde materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, trda in ostra abrazivna zrna pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. - Zelo ostra in drobljiva abrazivna zrna so optimalno uporabljena v trdem keramičnem spoju. S tem lahko hitro pripravite vse pritrjene točke in točke za poliranje za ponovno uporabo.
Lastnosti:
Oblika orodja: kamen za drsenje
Vezava: V23
Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
Širina: 50 mm
Trdota: O
Višina: 25 mm
Velikost zrnc: 24
Dolžina: 150 mm
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: SiC dark
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Prednosti:
To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdelujejo tudi trše materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali. Trda in ostra abrazivna zrna orodja prav tako zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Zelo ostra in drobljena abrazivna zrnca se optimalno uporabljajo v trdem keramičnem spoju. Tako lahko vse svinčnike za brušenje in poliranje hitro pripravite za ponovno uporabo.
Uporaba:
Steklo/trda kovina: primerno
Material:
Jeklo
Kamen in gradbeni material
Primerno za:
Faziranje: primerno
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: zelo primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Hitro in optimalno pripravite rotirajoča in vezana brusilna orodja za ponovno uporabo
Zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja je odobren tudi za uporabo v letalstvu in vesolju.
Profiliranje
Učinkovito reže tudi trše materiale
ostrenje
Odpiranje površine
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov