Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Zaradi hladnega brušenja in majhnega števila letečih isker je odobren tudi za uporabo v letalstvu in vesolju - Učinkovito reže tudi trše materiale - Preizkušena kakovost: visoka varnost z rednimi testi Vaše prednosti: - To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega števila letečih isker odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdela tudi trde materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, trda in ostra abrazivna zrna pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Lastnosti:
Oblika orodja: kamen za drsenje
Vezava: V23
Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
Širina: 30 mm
Trdota: O
Višina: 15 mm
Velikost zrn: 60
Dolžina: 100 mm
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: SiC zelen
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Prednosti:
To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdelujejo tudi trše materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali. Trda in ostra abrazivna zrna orodja prav tako zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Uporaba:
Steklo/trda kovina: primerno
Material:
Kamen in gradbeni material
Primerno za:
Faziranje: primerno
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: zelo primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja je odobren tudi za uporabo v letalstvu in vesolju.
Učinkovito reže tudi trše materiale
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov