Opis:
Vaša dodana vrednost: - Kombinacija trdih in trdih peskov: Za obdelavo litega železa in litega jekla - Zahvaljujoč čvrsto elastični sintetični smoli se orodje skoraj ne lomi - ste zaščiteni - Stožčaste prirobnice na obeh straneh zagotavljajo večjo varnost - Preizkušena kakovost: visoka varnost z rednim testiranjem Vaše prednosti: - Trdna elastična smolna vez tega orodja za grobo brušenje zagotavlja večjo varnost pri delu. - To orodje vam ponuja abraziv, ki je optimiziran za uporabo v livarnah. Kombinacija trdih in trdih zrn je optimalna za obdelavo litega železa in jekla.
Lastnosti:
Oblika orodja: disk
Vezava: Ba.15
Vrsta vezave: vezava iz sintetične smole B
Trdota: M
Velikost zrnc: 24
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: HK
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 50 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 20 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 20 mm
Premer orodja: 80 mm
Prednosti:
Trdna elastična vez iz sintetične smole tega orodja za grobo brušenje zagotavlja večjo varnost pri delu.
To orodje vam ponuja abraziv, ki je optimiziran za uporabo v livarnah. Kombinacija trdih in trdih zrn je idealna za obdelavo litega železa in jekla.
Uporaba:
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Material:
Lito železo
iz nerjavečega jekla
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Natančna obdelava: primerna
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Kombinacija trdih in trdih zrn: za obdelavo litega železa in litega jekla
Zaradi čvrste in elastične sintetične smole se orodje skoraj ne lomi. Zaščiteni so.
Konične prirobnice na obeh straneh zagotavljajo večjo varnost
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov