Opis:
Vaša dodana vrednost: - Dobra življenjska doba zaradi trdne vezave zrn za robustne aplikacije - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega pogonskemu stroju - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Univerzalna kakovost (tip), ko gre za stroškovno učinkovite aplikacije - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Učinkovito reže tudi trše materiale - Brez nevarnih zlomov stebla zaradi kakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Posebna mešanica zrn tega orodja zagotavlja optimalen kompromis med trdoto, drobljenjem in velikostjo zrn. Kot klasično vsestransko orodje za brušenje lahko to orodje stroškovno učinkovito uporabljate za številne materiale. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.
Lastnosti:
Oblika orodja: okrogel stožec
Vezava: V7
Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
Trdota: P
Velikost zrnc: Kombinacije zrnc
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 40 mm
Abraziv: EKRBR
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 25 mm
Premer orodja: 10 mm
Prednosti:
Posebna mešanica zrn tega orodja zagotavlja optimalen kompromis med trdoto, drobljenjem in velikostjo zrn. Kot klasično vsestransko orodje za brušenje lahko to orodje stroškovno učinkovito uporabljate za številne materiale.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Material:
Jeklo
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: primerno
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Dobra življenjska doba zaradi trdnega zrnatega spoja za robustne aplikacije
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Vsestranska kakovost (tip) za stroškovno učinkovite aplikacije
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Učinkovito reže tudi trše materiale
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov