Opis:
Njihova dodana vrednost: - Med brušenjem ne nastaja rja - Lahko se uporablja pri gradnji elektrarn - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljevega premaza - Brez nevarnega lomljenja gredi zaradi visokokakovostne jeklene gredi - Brez kromiranega premaza - Preverjena kakovost: visoka varnost zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Orodje, ki ne vsebuje železa, klora in žvepla, ne povzroča rje na obdelovancu. Uporablja se lahko tudi pri izdelavi električnih orodij. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega električnemu orodju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: okrogel stožec
Vezava: V13
Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
Trdota: O
Velikost zrn: 46
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 40 mm
Material držala: jeklo
Abraziv: RKD
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 45 mm
Premer orodja: 16 mm
Prednosti:
Orodje, ki ne vsebuje železa, klora in žvepla, ne povzroča rje na obdelovancu. Uporablja se lahko celo pri gradnji elektrarn.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: primerno
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Med brušenjem ne nastaja rja - mogoča uporaba pri gradnji elektrarn
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov