Opis:
Vaša dodana vrednost: - Kombinacija trdih in trdih peskov: Za obdelavo litega železa in jekla - Popolna natančnost dimenzij: Popolnoma se prilega električnemu orodju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: Visoka stopnja varnosti zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - To orodje vam ponuja abraziv, ki je optimiziran za uporabo v livarnah. Kombinacija trdih in trdih zrn je idealna za obdelavo litega železa in jekla. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, drsenje ali celo lomljenje stebla so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Vezava: V13
Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
Premer 2: 50 mm
Trdota: N
Višina 2: 10 mm
Velikost zrn: 30
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 40 mm
Abraziv: HK
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 10 mm
Premer orodja: 50 mm
Prednosti:
To orodje vam ponuja abraziv, ki je optimiziran za uporabo v livarnah. Kombinacija trdih in trdih zrn je idealna za obdelavo litega železa in jekla.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Material:
Lito železo
iz nerjavečega jekla
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obnavljanje litega železa: dobro prilagojeno
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Kombinacija trdih in trdih zrn: za obdelavo litega železa in litega jekla
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov