Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega električnemu orodju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi visokokakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Visokokakovostna jeklena gred orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Vezava: V21
Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
Premer 2: 32 mm
Trdota: O
Višina 2: 8 mm
Velikost zrnc: 36
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 40 mm
Abraziv: RKD
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 8 mm
Premer orodja: 32 mm
Prednosti:
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obnavljanje litega železa: dobro prilagojeno
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov