Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega električnemu orodju - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Učinkovito reže tudi trše materiale - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Vezava: V4
Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
Premer 2: 16 mm
Trdota: N
Višina 2: 4 mm
Velikost zrn: 60
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 40 mm
Abraziv: EKR
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 4 mm
Premer orodja: 16 mm
Prednosti:
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Material:
Jeklo
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obnavljanje litega železa: dobro prilagojeno
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Učinkovito reže tudi trše materiale
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov