LUKAS SP cilindrični brusni čep za nerjavno jeklo 13x3 mm gred 3 mm / keramično zrno 80

Št. art.: A201301303377
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A201301303377
    EAN/GTIN 4027497534111
    Številka proizvajalca A201301303377
    L-število L50280 424

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in armaturnih zvarih - Popolna dimenzijska natančnost: Popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Učinkovito reže tudi najtrše materiale - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Najvišja trdota in ostrina za impresivno življenjsko dobo - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Dolga življenjska doba - Brez kromirane prevleke - Univerzalna uporaba - Hitreje končano zaradi najvišje stopnje odstranjevanja materiala - Dolgotrajna uporaba - Brez zasteklitve brusnih zrn - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine ter oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, drsenje ali celo lomljenje stebla so stvar preteklosti.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: valj
    Vezava: V118
    Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
    Premer 2: 13 mm
    Trdota: L
    Višina 2: 3 mm
    Velikost zrn: 80
    Embalaža izdelka: Vrečka
    Dolžina trna: 30 mm
    Abraziv: keramika
    Varnostni standard: EN 12413
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: držalo
    dimenzija držala za orodje: 3 mm
    Širina orodja / dolžina / višina: 3 mm
    Premer orodja: 13 mm

    Prednosti:

    Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

    Uporaba:

    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne

    Material:

    iz nerjavečega jekla
    Jeklo
    Titan

    Primerno za:

    Faziranje: primerno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Grobo brušenje: primerno
    Obdelava varilnih šivov: primerna
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obnavljanje litega železa: dobro prilagojeno
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -

    Opomba:

    Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in oklepnih zvarih
    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    Učinkovito reže tudi najtrše materiale
    Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
    Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
    Dolga življenjska doba
    Brez kromirane prevleke
    Univerzalna uporaba
    Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico