LUKAS komplet brusnih čepov 10 delov za nerjavno jeklo/jekleno steblo 3x50 mm NDW/ keramika / zrno 100

Št. art.: A201000000353
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A201000000353
    EAN/GTIN 4027497251018
    Številka proizvajalca A201000000353
    L-število L50280 275

    Opis

    Opis:

    Vaše dodane vrednosti: - Visokokakovostna kombinacija vrst korunda za učinkovito obdelavo nekaljenih orodnih jekel - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega električnemu orodju - Abrazivna kombinacija zelo trdih in drobljivih zrn za visoko odstranjevanje materiala ob hkratnem dobrem površinskem rezultatu - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnih zlomov stebla zaradi kakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Visokokakovostna kombinacija abrazivov tega orodja je značilna za visoko stopnjo odstranitve materiala in hkrati dober rezultat na površini. Mešanica običajnega korunda, visokokakovostnega korunda in monokristalnega korunda omogoča visoko žilavost, ki je najprimernejša za učinkovito obdelavo nekaljenih in kaljenih orodnih jekel. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, drsenje ali celo lomljenje stebla so stvar preteklosti.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: Sortiment
    Vezava: V115
    Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
    Trdota: Q
    Velikost zrn: 100
    Embalaža izdelka: kositer
    Dolžina stebla: 50 mm
    Abraziv: NDW
    Varnostni standard: EN 12413
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: držalo
    dimenzija držala za orodje: 3 mm

    Prednosti:

    Za visokokakovostno kombinacijo abrazivov tega orodja je značilno, da omogoča visoko stopnjo odstranitve materiala in hkrati dober rezultat na površini. Mešanica običajnega korunda, visokokakovostnega korunda in monokristalnega korunda omogoča visoko žilavost, ki je najprimernejša za učinkovito obdelavo nekaljenih in kaljenih orodnih jekel.
    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

    Uporaba:

    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna

    Material:

    Jeklo

    Primerno za:

    Faziranje: primerno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Fino brušenje: primerno
    Natančna obdelava: primerna
    Obdelava varilnih šivov: primerna
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: -

    Obseg dobave:

    A200000408353;A200000610353;A200000810353;A200001013353;A200200510353;A200200810353;A201100404353;A201100606353;A201100808353;A201401013353

    Opomba:

    Visokokakovostna kombinacija razredov korunda za učinkovito obdelavo nekaljenih orodnih jekel
    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    Abrazivna kombinacija zelo trdih in drobljivih zrnc za visoko stopnjo odstranitve materiala in hkrati dobro obdelavo površine.
    Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
    Brez kromirane prevleke
    Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico