Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in armaturnih zvarih - Popolna dimenzijska natančnost: Popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Učinkovito reže tudi najtrše materiale - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Najvišja trdota in ostrina za impresivno življenjsko dobo - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Dolga življenjska doba - Brez kromirane prevleke - Univerzalna uporaba - Hitreje končano zaradi najvišje stopnje odstranjevanja materiala - Dolgotrajna uporaba - Brez zasteklitve brusnih zrn - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine ter oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, drsenje ali celo lomljenje stebla so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: koničast lok
Vezava: V118
Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
Trdota: L
Velikost zrn: 46
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 40 mm
Material držala: jeklo
Abraziv: keramika
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 20 mm
Premer orodja: 13 mm
Prednosti:
Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Titan
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obnavljanje litega železa: dobro prilagojeno
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in oklepnih zvarih
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Učinkovito reže tudi najtrše materiale
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Dolga življenjska doba
Brez kromirane prevleke
Univerzalna uporaba
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog