Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: Popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi običajnega korunda - Zaradi trdnoelastične sintetične smole se orodje skoraj ne lomi - Ste zaščiteni - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi kakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Trdna elastična vez iz sintetične smole tega orodja za grobo brušenje zagotavlja večjo varnost pri delu. - Visokokakovostna jeklena gred orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo orodja na mehkem jeklu, za grobo in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Obveznice: Ba.64
Vrsta vezave: vezava iz sintetične smole B
Trdota: Q
Velikost zrnc: 24
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 40 mm
Abraziv: NKB
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 20 mm
Premer orodja: 32 mm
Prednosti:
Trdna elastična vez iz sintetične smole tega orodja za grobo brušenje zagotavlja večjo varnost pri delu.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Lito železo: primerno
Material:
Jeklo
Lito železo
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obnavljanje litega železa: dobro prilagojeno
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Zaradi čvrste in elastične sintetične smole se orodje skoraj ne lomi. Zaščiteni so.
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov