Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega električnemu orodju - Zaradi hladnega brušenja in majhnega števila letečih isker odobreno tudi za vesoljsko industrijo - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Učinkovito reže tudi trše materiale - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi gredi iz kakovostnega jekla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito reže tudi trde materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, trda in ostra abrazivna zrna pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Vezava: V27
Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
Trdota: W
Velikost zrn: 80
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 30 mm
Abraziv: SiCALU
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 3 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 8 mm
Premer orodja: 4 mm
Prednosti:
To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdelujejo tudi trše materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali. Trda in ostra abrazivna zrna orodja prav tako zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Material:
Aluminij
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obnavljanje litega železa: dobro prilagojeno
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja je odobren tudi za uporabo v letalstvu in vesolju.
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Učinkovito reže tudi trše materiale
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov