Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Visokokakovostna kombinacija vrst korunda za učinkovito obdelavo nekaljenih orodnih jekel - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega električnemu orodju - Abrazivna kombinacija zelo trdih in drobljivih zrn za visoko odstranjevanje materiala ob hkratnem dobrem površinskem rezultatu - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnih zlomov stebla zaradi kakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Visokokakovostna kombinacija abrazivov tega orodja je značilna za visoko stopnjo odstranitve materiala in hkrati dober rezultat na površini. Mešanica običajnega korunda, visokokakovostnega korunda in monokristalnega korunda omogoča visoko žilavost, ki je najprimernejša za učinkovito obdelavo nekaljenih in kaljenih orodnih jekel. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, drsenje ali celo lomljenje stebla so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Vezava: V115
Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
Trdota: Q
Velikost zrn: 100
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 30 mm
Abraziv: NDW
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 3 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 6 mm
Premer orodja: 3 mm
Prednosti:
Za visokokakovostno kombinacijo abrazivov tega orodja je značilno, da omogoča visoko stopnjo odstranitve materiala in hkrati dober rezultat na površini. Mešanica običajnega korunda, visokokakovostnega korunda in monokristalnega korunda omogoča visoko žilavost, ki je najprimernejša za učinkovito obdelavo nekaljenih in kaljenih orodnih jekel.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Material:
Jeklo
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Poliranje: primerno
Natančna obdelava: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Visokokakovostna kombinacija razredov korunda za učinkovito obdelavo nekaljenih orodnih jekel
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Abrazivna kombinacija zelo trdih in drobljivih zrnc za visoko stopnjo odstranitve materiala in hkrati dobro obdelavo površine.
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov