LUKAS ZY brusni čep za jeklo/jekleno litino 2 x 5 mm s pecljem 3 mm / zrno aluminijevega oksida 120

Št. art.: A200000205302
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A200000205302
    EAN/GTIN 4027497011964
    Številka proizvajalca A200000205302
    L-število L50280 446

    Opis

    Opis:

    Vaše dodane vrednosti: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega električnemu orodju - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Učinkovito reže tudi trše materiale - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi kakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka varnost zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: valj
    Vezava: V4
    Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
    Trdota: N
    Velikost zrn: 120
    Embalaža izdelka: Vrečka
    Dolžina trna: 30 mm
    Abraziv: EKR
    Varnostni standard: EN 12413
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: držalo
    dimenzija držala za orodje: 3 mm
    Širina/dolžina/višina orodja: 5 mm
    Premer orodja: 2 mm

    Prednosti:

    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
    Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerna
    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna

    Material:

    Jeklo

    Primerno za:

    Faziranje: primerno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Fino brušenje: primerno
    Grobo brušenje: primerno
    Obdelava varilnih šivov: primerna
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -

    Opomba:

    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
    Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
    Učinkovito reže tudi trše materiale
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
    Brez kromirane prevleke
    Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico