Opis:
Ovoj iz 13 g poliestra in ogljikovih vlaken, ki preusmerja statično elektriko. Trpežne dlani so prevlečene s PU za odlično spretnost. Za uporabo pri montaži elektronike, testiranjih in za natančna dela.
Lastnosti:
- Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
- Antistatična
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Zračna brezšivna osnova
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- ANSI stopnja ureza A1
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Poliester; Ogljikova vlakna; Elastika;